Soksleutel met 2C-T-greep 13 mm

Artikelnummer: 2647710
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2647710
EAN/GTIN 4010886933466
Nummer fabrikant 2647710
L-nummer L60160 4085

Omschrijving

Omschrijving:

Sokdiepte 25 mm
2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Kenmerk:

  • Insteekdiepte 2: 25,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 268 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Lengte handvat [mm]: 38 mm
  • Lengte van het blad: 230 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 18 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 13,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen