Holpijpset 7-dlg 4-16 mm

Artikelnummer: 2646382
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2646382
EAN/GTIN 4017981006170
Nummer fabrikant 2646382
L-nummer L60160 5043

Omschrijving

Omschrijving:

voor het uitstansen van karton, leer, rubber, pakkingen en andere zachte materialen, schacht blauw gelakt
snede gehard
In kunststof roltas

Kenmerk:

  • Opslag: Plastic oprolkoffer
  • Ontwerp: Snijkant gehard
  • Totale breedte [mm]: 90 mm
  • Totale hoogte [mm]: 90 mm
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Oppervlak: Schacht gelakt
  • Gebruik/toepassing: Voor het uitsnijden van karton, leer, rubber, afdichtingsmateriaal en andere zachte materialen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen