Digimatic Input Tool RS-232C (HID), RS-232C-aansluiting op een pc

Artikelnummer: 264-007
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
    Producttype Gegevensinterface

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 264-007
    EAN/GTIN 4946368065137
    Nummer fabrikant 264-007
    L-nummer L40700 145

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De DMX-1 serieel is een microcontroller-interface voor het aansluiten van een meetapparaat met een ″Digimatic″ -interface op een pc met een RS-232 C-interface. De DMX-1 biedt u de volgende voordelen: Eenvoudige aansluiting van een meetapparaat op een RS-232C interface op een pc Geen externe stroomvoorziening nodig, stroom wordt geleverd via de handshakekabels RTS en DTR

    Kenmerk:

    Voeding: Handdruklijnen RTS en DTR
    Afmetingen (BxDxH): 58 x 62 x 18

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen