Schroevendraaier SoftFinish Zeskantkogelkop met zeskantkling 6.0 mm x 125 mm

Artikelnummer: 26331
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26331
EAN/GTIN 4010995263317
Nummer fabrikant 26331

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°.
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Voor alle schroeven die moeilijk bereikbaar zijn.
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 6 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 36 mm
  • Totale lengte (mm): 243 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 125 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen