Platte beitel met handbeschermer , massief profiel , snijkant 27 mm , 250 mm lang

Artikelnummer: 263.P25
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 263.P25
EAN/GTIN 3148511616604
Nummer fabrikant 263.P25
L-nummer L60130 1122

Omschrijving

Omschrijving:

  • platte beitel met handbeschermer, diameter 85 mm
  • chroom vanadiumstaal, gesmeed, gedifferentieerde warmtebehandeling
  • snijkant 54 - 58 HRC
  • kop 38 - 46 HRC om splinteren te voorkomen
  • snijvlak kan opnieuw worden geslepen
  • gelakt

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 250
  • [g]: 610
  • [kg]: 0,610