Platte beitel, kruisbeitel , set, 4 st.

Artikelnummer: 263.GJ4
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
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 263.GJ4
    EAN/GTIN 3148511616505
    Nummer fabrikant 263.GJ4
    L-nummer L60130 206

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 263.: Mechanische platte beitel
    • Hardheid van snijkant = 57 - 60 HRc
    • Hardheid van slagkop = 36 - 44 HRc
    • Hoek van de snijkant: 60°
    • 265.: Kruisbeitel met massief profiel
    • Gesmeed van chroom vanadium staal, differentiële warmtebehandeling
    • Kant 54 - 58 HRC, slagkop 38 - 46 HRC om splinteren te voorkomen
    • Snijvlak kan opnieuw worden geslepen
    • Gelakt

    Kenmerk:

    • Gewicht in kilogram: 1

    Levering:

    • Vlakke beitel, serie 263.G: 19 - 20 - 22
    • Kruisbeitel: 265.G18
    • Verpakt in doos