Platte beitel met handvat, massief profiel, snijkant 25 mm

Artikelnummer: 263.G22
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 263.G22
EAN/GTIN 3148511616437
Nummer fabrikant 263.G22
L-nummer L60130 178

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mechanische platte beitel
  • Hardheid van snijkant = 57 - 60 HRc
  • Hardheid van slagkop = 36 - 44 HRc
  • Snijkanthoek: 60°

Kenmerk:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 220
  • [g]: 415
  • [kg]: 0,415