Platte beitel met handvat met massief profiel 20 mm SLS

Artikelnummer: 263.G20SLS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 263.G20SLS
EAN/GTIN 3662424051579
Nummer fabrikant 263.G20SLS
L-nummer L60130 8633

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die elk risico op vallen uitsluit
  • De door FACOM gekozen en geteste ″twisting″ krimpkousoplossing zorgt ervoor dat de ergonomie van het gereedschap behouden blijft
  • Mechanische platte beitel
  • Hardheid: - Snijkant = 57 - 60 HRc. - Slagkop = 36 - 44 HRc
  • Afwijkingshoek: 60°

Kenmerk:

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 200
  • [g]: 320