Platte beitel met handvat, massief profiel, snijkant 20 mm

Artikelnummer: 263.G20
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
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 263.G20
    EAN/GTIN 3148511616413
    Nummer fabrikant 263.G20
    L-nummer L60130 177

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Mechanische platte beitel
    • Hardheid van snijkant = 57 - 60 HRc
    • Hardheid van slagkop = 36 - 44 HRc
    • Snijkanthoek: 60°

    Kenmerk:

    • A [mm]: 20
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 200
    • [g]: 305
    • [kg]: 0,305