Platte beitel met handvat, massief profiel, snijkant 15 mm

Artikelnummer: 263.G19
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
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 263.G19
    EAN/GTIN 3148511616406
    Nummer fabrikant 263.G19
    L-nummer L60130 176

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Mechanische platte beitel
    • Hardheid van snijkant = 57 - 60 HRc
    • Hardheid van slagkop = 36 - 44 HRc
    • Snijkanthoek: 60°

    Kenmerk:

    • A [mm]: 15
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 190
    • [g]: 165
    • [kg]: 0,165