Platte beitel , massief profiel , set in voet, 5 st.

Artikelnummer: 263.265JS5
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 263.265JS5
EAN/GTIN 3148515396007
Nummer fabrikant 263.265JS5
L-nummer L60130 3710

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakke beitel met massief profiel
  • Chroom vanadium staal gesmeed, gedifferentieerde warmtebehandeling
  • Snijkant 54 - 58 HRC
  • Slagkop 38 - 46 HRC om splinteren te voorkomen
  • Snijoppervlak kan opnieuw worden geslepen
  • gelakt

Kenmerk:

  • Inhoud: 263,15-20-25 265,18-22
  • Afmetingen [mm]: 255 x 180 x 30
  • [g]: 1,85
  • [kg]: 1,850

Levering:

  • vlakke beitel, serie 263: 15 - 20 - 25
  • kruisbeitel, serie 265: 18 - 22