Platte beitel, hol profiel, ronde kop, snijkant 29 mm

Artikelnummer: 262A.25
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
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 262A.25
    EAN/GTIN 3148516623898
    Nummer fabrikant 262A.25
    L-nummer L60130 6099

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gesmede beitels met afgeronde kanten voor een betere grip
    • Cilindrische kop voor een veilige slag
    • Hardheid van het snijoppervlak: 57 tot 59 HRC
    • Snijhoek: 60°
    • Gegalvaniseerd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 29
    • d [mm]: 21
    • L [mm]: 260
    • [g]: 500
    • [kg]: 0,500