Platte beitel, hol profiel, ronde kop, snijkant 21 mm

Artikelnummer: 262A.15
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 262A.15
EAN/GTIN 3148516623713
Nummer fabrikant 262A.15
L-nummer L60130 2032

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmede beitels met afgeronde kanten voor een betere grip
  • Cilindrische kop voor een veilige slag
  • Hardheid van het snijoppervlak: 57 tot 59 HRC
  • Snijhoek: 60°
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 150
  • [g]: 170
  • [kg]: 0,170