Lichte tafelwagens

Artikelnummer: 2622
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2622
EAN/GTIN 4017976011516
Nummer fabrikant 2622
L-nummer L90080 4

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Schroefconstructie. 2 Etages van houten plaat, toplaag beukendecor, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog. Met 2 stalen schuifladen met kogellagergeleiding en cilinderslot. Afmeting schuiflade (H x B x D inw.)105 x 415 x 490 mm. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 80 kg. Draagvermogen per schuiflade 25 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 200, 820
Totale lengte (mm): 1135
Totale breedte (mm): 611
Totale hoogte (mm): 1040
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen