Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

DCGT 11T304 L UNI

Artikelnummer: 262163 UNI

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGT 11T304 L
Soort HB7035
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker UNI
Snijdiepte ap 1 mm - 4 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 55 m/min - 230 m/min
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 262163 UNI
Nummer fabrikant 262163 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Uni
 
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.