{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VCMT 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBT130 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MM | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261474 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257729 | |
Nummer fabrikant | 261474 HBT130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VCMT 160404 HBT130
op aanvraag
Op voorraad
805 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
629 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
666 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
576 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Spaanbreker | MM | VM | MF | VM |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | M | M | M | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |