{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VCMT 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7010-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 440 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261459 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780881 | |
Nummer fabrikant | 261459 HB7010-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 160408, Soort: HB7010-1
op aanvraag
Op voorraad
887 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.435 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
439 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
770 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
813 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
499 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
803 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-code wisselplaat | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 | VCMT 160408 |
Snedecondities | continu | licht onderbroken | continu | sterk onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Spaanbreker | SM | SM | VM | VM | SM | MM | PM | UM1 | VM |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 250 m/min | 70 m/min - 240 m/min | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |