{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VCGT 110304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | SP4019 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | 62 | |
Snijdiepte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 440 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261384 SP4019 | |
Nummer fabrikant | 5661211 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VCGT 110304, Soort: SP4019
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Snijdiepte ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 440 m/min | 50 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 600 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |