{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A20Q SVOCR/L11 | |
Instelhoek κ | 140 graden | |
geschikte wisselplaat | VC.. 1103.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 24 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 11 mm | |
Spanhoogte L2 | 19 mm | |
Koplengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 261379 20/11 | |
EAN/GTIN | 4062406710828 | |
Nummer fabrikant | 261379 20/11 |