Boorstang staal 16/07 mm

Artikelnummer: 261355 16/07
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16M SV95CR/L07
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat VC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 19,5 mm
Middenverplaatsing L3 11 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Nuttige diepte T 5 mm
Halsbreedte L4 12,9 mm
Koplengte L1 36 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 27
Toepassing Langsdraaien buiten
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261355 16/07
EAN/GTIN 4045197948304
Nummer fabrikant 261355 16/07