Boorstang staal 16/11 mm

Artikelnummer: 261353 16/11
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16M SVVCR/L11
Instelhoek κ 72,5 graden
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 23 mm
Middenverplaatsing L3 14 mm
Spanhoogte L2 15,5 mm
Nuttige diepte T 9,5 mm
Halsbreedte L4 11,9 mm
Koplengte L1 40 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261353 16/11
EAN/GTIN 4045197713643
Nummer fabrikant 261353 16/11