{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselsnijkop | SVUCR/L 16 | |
geschikte wisselplaat | VC.. 1604.. | |
geschikte basisdelen | 264910 - 264922 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 49 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Totale lengte L | 32 mm | |
Wisselplaatschroef | 269023 3 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 261321 DM/16 | |
Nummer fabrikant | 090-50631DM1693 |