Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm

Artikelnummer: 261307 10/07
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 10 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVLCR/L 1010E07
geschikte wisselplaat VC.. 0702..
Functiebreedte L4 12 mm
Koplengte L1 15 mm
Totale lengte L 70 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 27
Instelhoek κ 107,5 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261307 10/07
EAN/GTIN 4045197948359
Nummer fabrikant 261307 10/07

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 81,60
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 81,20
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 81,20
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 81,20
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 81,20
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 119,00
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten Vlakdraaien; Langsdraaien buiten Vlakdraaien; Langsdraaien buiten Vlakdraaien; Langsdraaien buiten Vlakdraaien; Langsdraaien buiten Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
ISO-code houder SVLCR/L 1010E07 SCLCR/L 1010E06 SDHCR/L 1010E07 SDJCR/L 1010E07 SCSCR/L 1010E06 SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09
Koplengte L1 15 mm 10 mm 7 mm 13 mm 12 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
geschikte wisselplaat VC.. 0702.. CC.. 0602.. DC.. 0702.. DC.. 0702.. CC.. 0602.. CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Inzetsoort links links links links links links
Functiebreedte L4 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder