{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | SVJCR/L 2020K11 | |
geschikte wisselplaat | VC.. 1103.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 24 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 22 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 261300 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263109426 | |
Nummer fabrikant | 261300 20/11 |