VB.T 160408, Soort: HB7035-1

Artikelnummer: 261234 HB7035-1
Korting
21,12 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,16 21,12 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,80 17,60 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VBMT 160408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7035-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 320 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261234 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874849
Nummer fabrikant 261234 HB7035-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VB.T 160408, Soort: HB7035-1

VB.T 160408, Soort: HB7035-1

op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
21,12 €
€ 14,16
vanaf 10  Stuks
17,60 €
€ 11,80
op aanvraag
Op voorraad
740 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
21,12 €
€ 14,16
vanaf 10  Stuks
17,60 €
€ 11,80
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,12
vanaf 10  Stuks
€ 17,60
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,12
vanaf 10  Stuks
€ 17,60
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,76
vanaf 10  Stuks
€ 17,30
op aanvraag
Op voorraad
946 stuks direct leverbaar
€ 13,05
op aanvraag
Op voorraad
744 stuks direct leverbaar
€ 13,05
op aanvraag
Op voorraad
1.370 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
19,32 €
€ 12,96
vanaf 10  Stuks
16,10 €
€ 10,80
op aanvraag
Op voorraad
602 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
21,12 €
€ 14,16
vanaf 10  Stuks
17,60 €
€ 11,80
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM HM HM
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Soort HB7035-1 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HBT020 HBT130 HB725-1 HB7130-2
Hoofdtoepassing P P P M M P M UNI M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 280 m/min 50 m/min - 200 m/min 50 m/min - 250 m/min 70 m/min - 240 m/min