{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VBMT 110304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBT130 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MF | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 220 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261186 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257569 | |
Nummer fabrikant | 261186 HBT130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT 110304, Soort: HBT130
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 10,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
360 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
742 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.968 stuks direct leverbaar
10,85 €
€ 4,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
888 stuks direct leverbaar
|
|
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-code wisselplaat | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Nabewerken | Nabewerken | Nabewerken | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Soort | HBT130 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT020 | HB7130-2 |
Spaanbreker | MF | SS | SS | VS | VS | SS | PF | VS |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |