{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VBMT160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CCX | |
Snijmateriaal | CERMET | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PP | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261182 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664912148 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VBMT 160404, Soort: CCX
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
ISO-code wisselplaat | VBMT160404 | CCMT 120404 |
Snijmateriaal | CERMET | Cermet |
Snedecondities | continu | continu |
Soort | CCX | CU7010 |
Spaanbreker | PP | SS |
Hoofdtoepassing | P | P |