{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VBMT 110304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7415 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | TIS | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 70 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261144 HB7415 | |
Nummer fabrikant | 261144 HB7415 |