{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | E16R SVUBR/L 11 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | VB.. 1103.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 21 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 11 mm | |
Spanhoogte L2 | 15 mm | |
Koplengte L1 | 16,5 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 261118 16/11 | |
EAN/GTIN | 4062406099107 | |
Nummer fabrikant | 261118 16/11 |