• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Boorstang HM, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 20/11mm

Artikelnummer: 261113 20/11
Korting
824,56 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E20S SVJBR/L 11
Instelhoek κ 142 graden
geschikte wisselplaat VB.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 24 mm
Middenverplaatsing L3 2 mm
Spanhoogte L2 19 mm
Halsbreedte L4 11 mm
Koplengte L1 38 mm
Totale lengte L 250 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261113 20/11
EAN/GTIN 4062406398057
Nummer fabrikant 261113 20/11