Boorstang HM, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 16/11mm

Artikelnummer: 261113 16/11
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E16R SVJBR/L 11
Instelhoek κ 142 graden
geschikte wisselplaat VB.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 22 mm
Middenverplaatsing L3 2 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Halsbreedte L4 9,5 mm
Koplengte L1 31,4 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261113 16/11
EAN/GTIN 4062406398040
Nummer fabrikant 261113 16/11