Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm

Artikelnummer: 261106 16/11
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVHBR/L 1616H11
geschikte wisselplaat VB.. 1103..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 13 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 22
Instelhoek κ 107,5 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261106 16/11
EAN/GTIN 4045197655479
Nummer fabrikant 261106 16/11