{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TCMT 16T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7130-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260988 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750367 | |
Nummer fabrikant | 260988 HB7130-2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 16T308, Soort: HB7130-2
op aanvraag
Op voorraad
640 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
392 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
€ 7,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | continu | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Soort | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |