Schroevendraaier SoftFinish TORX PLUS® met ronde kling 9IP x 60 mm

Artikelnummer: 26097
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26097
EAN/GTIN 4010995260972
Nummer fabrikant 26097
L-nummer L60070 1466

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Zeer geschikt voor droge toepassingen.
  • Extra: De versterkte profieldoorsnede van de TORX PLUS®-punt brengt in vergelijking met een TORX®-profiel een ca. 25% hoger moment over.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX PLUS®: 9IP
  • Diameter ronde schacht (mm): 4 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 171 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 60 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen