TCMT 110204, Soort: HB7120-1

Artikelnummer: 260952 HB7120-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TCMT 110204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7120-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 290 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260952 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197818706
Nummer fabrikant 260952 HB7120-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


TCMT 110204, Soort: HB7120-1

TCMT 110204, Soort: HB7120-1

op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,48
vanaf 10  Stuks
€ 7,90
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,00
vanaf 10  Stuks
€ 10,00
op aanvraag
Op voorraad
395 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,76
vanaf 10  Stuks
€ 9,80
op aanvraag
Op voorraad
684 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,30
vanaf 10  Stuks
€ 7,75
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
€ 7,45
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
€ 5,75
op aanvraag
Op voorraad
755 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,00 €
€ 8,52
vanaf 10  Stuks
10,00 €
€ 7,10
op aanvraag
Op voorraad
751 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
9,48 €
€ 6,66
vanaf 10  Stuks
7,90 €
€ 5,55
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken
Snedecondities continu continu licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Hoofdtoepassing M M M M M M M M