GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal 20/11 mm

Artikelnummer: 260933 20/11
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie GARANT Master
    Schacht-⌀ Ds 20 mm
    Plaatafmeting 11 mm
    Inzetsoort links
    Binnendraaidiepte tot 3×D
    Norm DIN 8024
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A20R STFCR/L11
    Instelhoek κ 90 graden
    geschikte wisselplaat TC.. 1102..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 22 mm
    Middenverplaatsing L3 11,1 mm
    Spanhoogte L2 18 mm
    Koplengte L1 36 mm
    Totale lengte L 200 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 7
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260933 20/11
    EAN/GTIN 4062406711054
    Nummer fabrikant 260933 20/11

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "GARANT Master" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen