HSS-boorstang AH.. STFCR 90°, voor wisselplaten TC.., rechts

Artikelnummer: 260922 12/11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH12M STFCR/L11
Instelhoek κ 90 graden
geschikte wisselplaat TC.. 1102..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 14 mm
Middenverplaatsing L3 9 mm
Spanhoogte L2 11 mm
Koplengte L1 20 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260922 12/11
EAN/GTIN 4045197653437
Nummer fabrikant 260922 12/11