Waterpomp 2500 l/u, 1/2, 3/4-inch, R 3/4-inch, 4 m, 40 m, 30 seconden

Artikelnummer: 2609200252
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
Artikelnummer 2609200252
EAN/GTIN 3165140085229
Nummer fabrikant 2609200252
L-nummer L00590 1923

Omschrijving

Omschrijving:

  • De waterpomp met slagvaste kunststof behuizing is praktisch en universeel geschikt om te pompen
  • De zelfaanzuigende, zelfkoelende pomp heeft een maximale pompcapaciteit van 1.500 - 2. 500 l/u, De pomp wordt aangedreven via de boorhouder van de boormachine
  • De pomp is compatibel met boormachines met een minimaal nominaal vermogen van 450 W en aardlekschakelaars
  • Voor gebruik moeten de gebruikershandleiding van de boormachine en de veiligheidsinstructies worden gelezen
  • . Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies
  • Vlambare vloeistoffen mogen niet worden verpompt met deze pomp
  • Waterpompen 2 609 200 251 en 2 609 200 252 zijn ontworpen voor gebruik met de waterpomphouder 2 609 200 253

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: De zelfaanzuigende, zelfkoelende pomp heeft een maximale pompcapaciteit van 1500 - 2500 l/u en wordt aangedreven via de boorhouder van de boormachine.
  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 85 mm
  • Afmeting lengte: 155 mm
  • Brutogewicht: 0,29 kg
  • Beschrijving prestatie: Praktische universele pomp
  • Netto gewicht: 0,27 kg
  • Specifiek RTB1: Compatibel met boormachines met een minimaal nominaal vermogen van 450 W en aardlekschakelaars
  • Specifiek RTB2: Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing van de boormachine en de veiligheidsinstructies. Met deze pomp mogen geen ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt.
  • Specifiek RTB3: Waterpompen 2 609 200 251 en 2 609 200 252 zijn ontworpen voor gebruik met de waterpomphouder 2 609 200 253
  • Volume: 1,318 dm3
  • Voordeel HL (kort): Praktische universele pomp met slagvaste kunststof behuizing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen