Fijndraads niet type 58, 13 x 0,75 x 10 mm, verpakking 1000

Artikelnummer: 2609200236
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2609200236
EAN/GTIN 3165140084369
Nummer fabrikant 2609200236

Omschrijving

Omschrijving:

  • De fijndraads nieten, type 58, zijn geschikt voor vele universele toepassingen met vele materialen, zoals textiel, karton, vlakke houten strips en gaas
  • Ze zijn met name geschikt voor dunne materialen als de rug van de niet niet niet in het te nieten materiaal gedrukt mag worden
  • De nieten hebben ook een smalle rug, waardoor ze ver in het materiaal gedrukt kunnen worden
  • Ze zorgen voor een strakke pasvorm en hebben een onopvallende rug.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Fijndraads nieten, type 58, zijn het universele nietapparaat voor talrijke toepassingen met vele materialen
  • Afmeting breedte: 85 mm
  • Afmeting hoogte: 13 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Breedte (B) mm: 13.0
  • Brutogewicht: 0,103 kg
  • Dikte (D) mm: 0.75
  • Lengte (L) mm: 10
  • Beschrijving prestatie: Voor het vastzetten van dunne materialen
  • Netto gewicht: 0,103 kg
  • Specifiek RTB1: Geschikt voor bijvoorbeeld textiel, karton, vlakke houten strips en draadwerk
  • Specifiek RTB2: Speciaal voor dunne materialen waarbij de achterkant van de niet niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • Specifiek RTB3: Smalle rug zodat ze diep in het materiaal worden gedrukt Stevige pasvorm en onopvallende rug
  • Volume: 0,133 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het vastzetten van dunne materialen
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen