Rugniet type 55, met hars bedekt 6 x 1,08 x 30 mm, verpakking 1000

Artikelnummer: 2609200224
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2609200224
EAN/GTIN 3165140084246
Nummer fabrikant 2609200224

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieten met smalle rug, type 55, zijn voorzien van een harscoating
  • Door de hechtende werking blijven ze bij veel materialen langere tijd goed zitten
  • Daarom zijn ze ideaal voor talloze toepassingen door doe-het-zelvers, zoals het bevestigen van wand- en plafondbetimmeringen in combinatie met voeg- of profielhoutklauwen
  • De nieten hebben ook een smalle rug, waardoor ze ver in het materiaal kunnen worden gedrukt
  • Ze zorgen voor een strakke pasvorm en hebben een onopvallende rug
  • Ze zijn vooral geschikt voor dunne materialen als de rug van het nietje niet in het te nieten materiaal moet worden gedrukt.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Nieten met smalle rug, type 55, hebben een harscoating: Door het kleefeffect passen ze goed op veel materialen
  • Afmeting breedte: 80 mm
  • Afmeting hoogte: 37 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Breedte (B) mm: 6.0
  • Brutogewicht: 0,4 kg
  • Dikte (D) mm: 1.08
  • Lengte (L) mm: 30
  • Beschrijving prestatie: Voor het vastzetten van dunne materialen
  • Netto gewicht: 0,335 kg
  • Specifiek RTB1: Voor talrijke toepassingen, bijv. voor het bevestigen van wand-/plafondbetimmeringen met scharnier- of profielhoutklauwen
  • Specifiek RTB2: Smalle rug zodat ze diep in het materiaal worden gedrukt Stevige pasvorm en onopvallende rug
  • Specifiek RTB3: Speciaal voor dunne materialen waarbij de achterkant van de niet niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • Volume: 0,355 dm3
  • Voordeel HL (kort): Met hars bedekt, voor het bevestigen van dunne materialen
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen