Fijndraads niet type 53, 11,4 x 0,74 x 10 mm, verpakking van 1000, roestvrij staal

Artikelnummer: 2609200216
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2609200216
EAN/GTIN 3165140084161
Nummer fabrikant 2609200216

Omschrijving

Omschrijving:

  • De fijndraads nieten, type 53, zijn de universele nieten voor talloze toepassingen voor doe-het-zelvers
  • Ze zijn geschikt voor het bewerken van vele dunne materialen, zoals textiel, karton, platte houten strips en gaas, geschikt
  • Ze zijn vooral geschikt voor dunne materialen als de achterkant van het nietje niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • Met een smalle achterkant zodat ze ver in het materiaal gedrukt worden
  • Ze zorgen voor een strakke pasvorm en hebben een onopvallende achterkant.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Fijndraads nieten, type 53, zijn het universele nietpistool voor talrijke toepassingen door vaklui en doe-het-zelvers
  • Afmeting breedte: 84 mm
  • Afmeting hoogte: 13 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Breedte (B) mm: 11.4
  • Brutogewicht: 0,098 kg
  • Dikte (D) mm: 0.74
  • Lengte (L) mm: 10
  • Beschrijving prestatie: Voor het vastzetten van dunne materialen
  • Netto gewicht: 0,092 kg
  • Specifiek RTB1: Voor het werken met vele dunne materialen, zoals textiel, karton, platte houten strips en draadwerk
  • Specifiek RTB2: Speciaal voor dunne materialen waarbij de achterkant van de niet niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • Specifiek RTB3: Met een smalle rug zodat ze ver in het materiaal worden gedrukt Stevige pasvorm en onopvallende rug
  • Volume: 0,131 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het vastzetten van dunne materialen
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen