Platdraad niet type 52, 12,3 x 1,25 x 12 mm, verpakking 1000

Artikelnummer: 2609200207
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
Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2609200207
EAN/GTIN 3165140084079
Nummer fabrikant 2609200207

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vlakdraads nieten, type 52, zijn geschikt voor Black+Decker nietpistolen
  • Ze zijn de universele nieten voor talloze toepassingen door klussers en doe-het-zelvers met vele materialen, zoals dun karton, folie, etiketten, papier
  • Met een smalle rug zodat ze ver in het materiaal gedrukt worden
  • Stevige pasvorm en onopvallende rug.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Platdraad nieten, type 52, zijn geschikt voor Black+Decker nietpistolen
  • Afmeting breedte: 85 mm
  • Afmeting hoogte: 30 mm
  • Afmeting lengte: 120 mm
  • Breedte (B) mm: 12.3
  • Brutogewicht: 0,17 kg
  • Dikte (D) mm: 1.25
  • Lengte (L) mm: 12
  • Beschrijving prestatie: Bevestigen van dunne materialen
  • Netto gewicht: 0,17 kg
  • Specifiek RTB1: Ideaal voor talloze toepassingen door klussers en doe-het-zelvers met een breed scala aan materialen
  • Specifiek RTB2: Geschikt voor bijvoorbeeld dun karton, folie, etiketten en papier
  • Specifiek RTB3: Smalle rug zodat ze diep in het materiaal worden gedrukt Stevige pasvorm en onopvallende rug
  • Volume: 0,306 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het vastzetten van dunne materialen
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen