Platte draadklem type 51, 10 x 1 x 6 mm, verpakking van 1000

Artikelnummer: 2609200200
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2609200200
EAN/GTIN 3165140084000
Nummer fabrikant 2609200200

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vlakdraad nieten, type 51, zijn de universele nieten voor talloze toepassingen met veel dunne materialen
  • Speciaal voor dunne materialen waarbij de nietrug niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • Een smalle rug, zodat ze ver in het materiaal worden gedrukt
  • Stevige pasvorm en onopvallende rug
  • Ze zijn de universele nietmachine voor talloze toepassingen door klussers en doe-het-zelvers met dun karton, folie, etiketten, papier, enz.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Platdraad nieten, type 51, zijn de universele nieten voor talloze toepassingen met veel dunne materialen
  • Afmeting breedte: 82 mm
  • Afmeting hoogte: 7 mm
  • Afmeting lengte: 123 mm
  • Breedte (B) mm: 10.0
  • Brutogewicht: 0,089 kg
  • Dikte (D) mm: 1.00
  • Lengte (L) mm: 6
  • Beschrijving prestatie: Voor het vastzetten van dunne materialen
  • Netto gewicht: 0,089 kg
  • Specifiek RTB1: Speciaal voor dunne materialen waarbij de achterkant van de niet niet in het te nieten materiaal mag drukken
  • Specifiek RTB2: Smalle rug zodat ze diep in het materiaal worden gedrukt Stevige pasvorm en onopvallende rug
  • Specifiek RTB3: Universeel nietpistool voor talrijke doe-het-zelf-toepassingen met dun karton, folie, etiketten, papier, enz.
  • Volume: 0,071 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het vastzetten van dunne materialen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.