Laadstation PKP 30 LE, zonder netsnoer

Artikelnummer: 2609200136
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2609200136
EAN/GTIN 3165140059008
Nummer fabrikant 2609200136

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het laadstation is geschikt voor het opladen van het lijmpistool tijdens korte werkonderbrekingen
  • Tijdens het laden wordt het lijmpistool ook opnieuw opgewarmd
  • Dit station is geschikt voor de lijmpistolen PKP 30 LE en GKP 200 CE
  • Geschikt voor: GKP 200 CE Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 80 mm
  • Afmeting hoogte: 65 mm
  • Afmeting lengte: 430 mm
  • Brutogewicht: 0,18 kg
  • Netto gewicht: 0,18 kg
  • Volume: 2,236 dm3
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen