{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | E10K STFCR/L11 | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
geschikte wisselplaat | TC.. 1102.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 12 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 6 mm | |
Spanhoogte L2 | 9,6 mm | |
Koplengte L1 | 16 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260919 10/11 | |
EAN/GTIN | 4045197653390 | |
Nummer fabrikant | 260919 10/11 |