{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 12 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | STGCR/L 1212F11 | |
geschikte wisselplaat | TC.. 1102.. | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Koplengte L1 | 19 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 18 | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260906 12/11 | |
EAN/GTIN | 4045197805096 | |
Nummer fabrikant | 260906 12/11 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |