Universele matrijs voor vlakke platen

Artikelnummer: 2608639900
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
    Artikelnummer 2608639900
    EAN/GTIN 3165140031561
    Nummer fabrikant 2608639900

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Deze universele matrijs is geschikt voor rechte en gebogen sneden in metaal bij gebruik met Bosch spijkerapparaten
    • Het is eenvoudig te gebruiken, zelfs bij het snijden van krappe bochten in verschillende soorten plaatmetaal
    • Het maakt gecompliceerde uitsnijdingen zonder het materiaal te vervormen
    • Passen op: GNA 1. (SDS) Professional. 6 L
    • GNA 2.0
    • GNA 16 (SDS) Professional
    • 1530.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Universele matrijs geschikt voor rechte en gebogen sneden in metaal bij gebruik met Bosch spijkerapparaten
    • Afmeting breedte: 88,9 mm
    • Afmeting hoogte: 25,019 mm
    • Afmeting lengte: 98,425 mm
    • Brutogewicht: 0,059 kg
    • Beschrijving prestatie: Snijdt in metaal
    • Netto gewicht: 0,059 kg
    • Specifiek RTB1: Eenvoudig te gebruiken, zelfs bij het snijden van krappe bochten in verschillende soorten plaatstaal
    • Specifiek RTB2: Kan ingewikkelde uitsnijdingen aan zonder het materiaal te vervormen
    • Systeem suggestie: GNA 1.3/1.6/2.0
    • Volume: 0,219 dm3
    • Voordeel HL (kort): Rechte en gebogen sneden in metaal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen