Matrijs voor golfplaten en bijna alle trapeziumplaten tot 1,2 mm, GNA 16

Artikelnummer: 2608639028
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
Artikelnummer 2608639028
EAN/GTIN 3165140088657
Nummer fabrikant 2608639028
L-nummer L00590 2222

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze universele matrijs is geschikt voor rechte en gebogen sneden in metaal bij gebruik met Bosch spijkerapparaten
  • Het is gemakkelijk te gebruiken, zelfs bij het snijden van krappe bochten in verschillende soorten plaatmetaal
  • Het maakt ingewikkelde uitsparingen zonder het materiaal te vervormen
  • Past op: GNA 16 (SDS) Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Universele matrijs geschikt voor rechte en gebogen sneden in metaal bij gebruik met Bosch spijkerapparaten
  • Afmeting breedte: 83,82 mm
  • Afmeting hoogte: 10,922 mm
  • Afmeting lengte: 106,68 mm
  • Brutogewicht: 0,006 kg
  • Beschrijving prestatie: Snijdt in metaal
  • Netto gewicht: 0,005 kg
  • Specifiek RTB1: Eenvoudig te gebruiken, zelfs bij het snijden van krappe bochten in verschillende soorten plaatstaal
  • Specifiek RTB2: Kan ingewikkelde uitsnijdingen aan zonder het materiaal te vervormen
  • Systeem suggestie: GNA 16
  • Volume: 0,098 dm3
  • Voordeel HL (kort): Rechte en gebogen sneden in metaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen