Stans voor recht snijden GNA 16

Artikelnummer: 2608639027
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608639027
EAN/GTIN 3165140088640
Nummer fabrikant 2608639027
L-nummer L00590 2223

Omschrijving

Omschrijving:

  • De pons maakt rechte sneden in metaal mogelijk bij gebruik met Bosch spijkerapparaten
  • Maakt rechte sneden en gecompliceerde uitsparingen zonder het materiaal te vervormen
  • Pasvorm: GNA 16 (SDS) Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Verwerkt rechte sneden en gecompliceerde uitsnijdingen zonder het materiaal te vervormen
  • Afmeting breedte: 88 mm
  • Afmeting hoogte: 2 mm
  • Afmeting lengte: 112 mm
  • Brutogewicht: 0,007 kg
  • Beschrijving prestatie: Rechte zaagsneden in metaal
  • Netto gewicht: 0,006 kg
  • Specifiek RTB2: Eenvoudig te gebruiken, zelfs bij het snijden van krappe bochten in verschillende soorten plaatstaal
  • Systeem suggestie: GNA 16
  • Volume: 0,02 dm3
  • Voordeel HL (kort): Rechte zaagsneden in metaal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.