Pons voor rechte snede GNA 3.5

Artikelnummer: 2608639025
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2608639025
EAN/GTIN 3165140088626
Nummer fabrikant 2608639025
L-nummer L00590 70

Omschrijving

Omschrijving:

  • De pons maakt rechte zaagsneden in metaal mogelijk bij gebruik met Bosch spijkerapparaten
  • Bereikt rechte zaagsneden en gecompliceerde uitsparingen zonder het materiaal te vervormen
  • Past op: GNA 3-5 Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Verwerkt rechte sneden en gecompliceerde uitsnijdingen zonder het materiaal te vervormen
  • Afmeting breedte: 88,9 mm
  • Afmeting hoogte: 7,62 mm
  • Afmeting lengte: 152,4 mm
  • Brutogewicht: 0,016 kg
  • Beschrijving prestatie: Rechte zaagsneden in metaal
  • Netto gewicht: 0,016 kg
  • Specifiek RTB2: Eenvoudig te gebruiken, zelfs bij het snijden van krappe bochten in verschillende soorten plaatstaal
  • Systeem suggestie: GNA 3,5
  • Volume: 0,103 dm3
  • Voordeel HL (kort): Rechte zaagsneden in metaal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.